항목 | 단일 받침대 벤치 |
색상 | 밝은 파랑 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 반올림 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 밝은 파랑 |
높이 | 35.25 " |
다리 유형 | 패널 스타일 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 1.25 " |
폭 | 72 " |
작업 표면 재료 | 72 "플라스틱 라미네이트 벤치 탑 |
워크 벤치 어셈블리 | 조립 된 |
선박 중량 (kg) | 201.15 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가장자리 유형 | 최고 두께 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB71-60PTBB | 반올림 | 1.25 " | 60 " | 60 "플라스틱 라미네이트 벤치 탑 | ₩ 4,330,462 | ||
XSTB81-60PTBB | 반올림 | 1.25 " | 60 " | 60 "플라스틱 라미네이트 벤치 탑 | ₩ 3,318,245 | ||
XSWB82-72BTBB | 사각형. | 1.75 " | 72 " | 정육점 블록 탑 | ₩ 4,395,212 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.