항목 | 유연한 비금속 액체 기밀 도관 |
굽힘 반경 | 9" |
색상 | 주황색 |
도관 크기 | 1-1 / 2 " |
핵심 소재 | 나일론 메쉬 |
내부 Dia. | 1.62 " |
자켓 소재 | 유연한 PVC |
길이 | 50ft. |
외부 Dia. | 2.08 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 |
타입 | 비금속 액체 기밀 |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 88.14 |
선박 폭 (cm) | 88.14 |
HS 코드 | 3917390020 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNM-P 13x100 ORG | 6.5 " | 1" | 1.055 " | 100ft. | 1.44 " | -4도 ~ 140도 | ₩ 2,491,265 | |
LNM-P 14x100 ORG | 8" | 1-1 / 4 " | 1.395 " | 100ft. | 1.825 " | -4 ~ 140 F | ₩ 2,995,825 | |
LNM-P 16x50 ORG | 11 " | 2" | 2.08 " | 50ft. | 2.64 " | -4도 ~ 140도 | ₩ 3,789,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.