LIQUATITE CBLA-11x50 BLU 도관 액체 타이트 1/2인치 50피트 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 액체 밀폐 도관 |
굽힘 반경 | 3" |
색상 | 파란색 |
도관 크기 | 1 / 2 " |
핵심 소재 | 뜨거운 담근 아연 도금 강판 |
내부 Dia. | 0.622 " |
자켓 소재 | 난연성 PVC |
길이 | 50ft. |
외부 Dia. | 0.82 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 |
타입 | 액체 기밀 |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 38.35 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLA-11x25 블루 | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft. | 0.82 " | ₩ 121,765 | |
CBLA-11x100 블루 | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft. | 0.82 " | ₩ 399,140 | |
CBLA-11x500 블루 | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft. | 0.82 " | ₩ 2,020,777 | |
CBLA-12x25 블루 | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft. | 1.03 " | ₩ 208,635 | |
CBLA-12x50 블루 | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft. | 1.03 " | ₩ 355,582 | |
CBLA-12x100 블루 | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft. | 1.03 " | ₩ 643,545 | |
CBLA-12x500 블루 | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 500ft. | 1.03 " | ₩ 2,706,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.