LIQUATITE ATX-14x50 BLK 도관 액체 기밀 1 1/4인치 50피트
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
항목 | 유연한 액체 밀폐 도관 |
굽힘 반경 | 3.5 " |
색상 | 검정 |
도관 크기 | 1.25 " |
핵심 소재 | 부식 방지 유연한 강철 |
내부 Dia. | 1.38 " |
자켓 소재 | 열가소성 고무 |
길이 | 50ft. |
외부 Dia. | 1.63 " |
온도. 범위 | -76도 ~ 302도 F |
타입 | 극한 온도 |
선박 중량 (kg) | 16.43 |
선박 높이 (cm) | 64.14 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 20.96 |
HS 코드 | 8307106000 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX-10x50 블랙 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 50ft. | 0.69 " | ₩ 783,457 | |
ATX-11x25 블랙 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft. | 0.82 " | ₩ 334,285 | |
ATX-11x50 블랙 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft. | 0.82 " | ₩ 650,860 | |
ATX-11x100 블랙 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft. | 0.82 " | ₩ 1,295,840 | |
ATX-12x25 블랙 | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft. | 1.03 " | ₩ 429,450 | |
ATX-12x50 블랙 | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft. | 1.03 " | ₩ 827,050 | |
ATX-12x100 블랙 | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft. | 1.03 " | ₩ 1,579,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.