항목 | 라이트 듀티 풋 스위치 |
동작 | 순간 |
색상 | 스테인리스 강 |
연락처 양식 | SPDT-NO |
코드 길이 | 8ft. |
코드 타입 | 18/3 |
현재 평가 | 3 |
깊이 | 55 / 64 " |
길이 | 3.5 " |
자재 | 스테인리스 강 |
NEMA 평가 | 1,4X, 6,6P |
정격 전압 | 125 VAC |
폭 | 2.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 35.05 |
선박 길이 (cm) | 40.39 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 색상 | 연락처 양식 | 자재 | NEMA 평가 | 정격 전압 | 폭 | 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491-SC36MP | 2.875 " | 검정 | SPDT-NO | 강철 | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5 " | 6ft. | ₩ 177,555 | ||
81SH12 | 2.75 " | 검정 | SPDT | PVC | 1 | 125 / 250 VAC | 4.62 " | - | ₩ 168,770 | ||
491-SC3 | 2.875 " | 검정 | SPDT-NO | 강철 | 1 | 125 VAC | 2.5 " | 8ft. | ₩ 188,335 | ||
491-S | 2.875 " | 검정 | SPDT | 강철 | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5 " | - | ₩ 98,350 | ||
T-91-S | 3.5 " | 검정 | SPDT | 강철 | 1 | 125 / 250 VAC | 2 21 / 32 " | - | ₩ 53,305 | ||
72 | 4.75 " | 검정 | (2) SPDT | 아연 금속 다이 캐스트 | 1 | 125 / 250 VAC | 4 9 / 32 " | - | ₩ 169,155 | ||
41SH12 | 2.875 " | 검정 | SPDT | 강철 | 4 | 125 / 250 VAC | 2.75 " | 10ft. | ₩ 207,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.