항목 | 라이트 듀티 풋 스위치 |
동작 | 순간 |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | SPDT-NO |
코드 길이 | 8ft. |
코드 타입 | 16/3 |
현재 평가 | 10 |
깊이 | 1.25 " |
HP | 1/2 |
IP 등급 | 20 |
길이 | 2.875 " |
자재 | 강철 |
NEMA 평가 | 1 |
정격 전압 | 125 VAC |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 색상 | 연락처 양식 | 자재 | NEMA 평가 | 정격 전압 | 폭 | 코드 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491-SC36MP | 2.875 " | 검정 | SPDT-NO | 강철 | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5 " | 6ft. | ₩ 161,315 | ||
T-91-스와노3S | 3.5 " | 스테인리스 강 | SPDT-NO | 스테인리스 강 | 1,4X, 6,6P | 125 VAC | 2.62 " | 8ft. | ₩ 344,225 | ||
81SH12 | 2.75 " | 검정 | SPDT | PVC | 1 | 125 / 250 VAC | 4.62 " | - | ₩ 168,770 | ||
491-S | 2.875 " | 검정 | SPDT | 강철 | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5 " | - | ₩ 98,350 | ||
T-91-S | 3.5 " | 검정 | SPDT | 강철 | 1 | 125 / 250 VAC | 2 21 / 32 " | - | ₩ 54,442 | ||
72 | 4.75 " | 검정 | (2) SPDT | 아연 금속 다이 캐스트 | 1 | 125 / 250 VAC | 4 9 / 32 " | - | ₩ 146,825 | ||
41SH12 | 2.875 " | 검정 | SPDT | 강철 | 4 | 125 / 250 VAC | 2.75 " | 10ft. | ₩ 207,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.