그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 풋 스위치 |
동작 | 순간 |
색상 | 검정 |
연락처 양식 | (2) SPDT |
현재 평가 | 15/10 |
깊이 | 1.5 " |
HP | 1/2 |
IP 등급 | 20 |
길이 | 4.5 " |
자재 | 주철 |
NEMA 평가 | 1 |
정격 전압 | 125 / 250 VAC |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | IP 등급 | 동작 | 색상 | 길이 | 자재 | NEMA 평가 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592-EX | 범용 풋 스위치 | 41 | 순간 | 오렌지 / 블랙 | 10.25 " | 알류미늄 | 2, 7D, 9F | 125 / 250 VAC | ₩ 1,595,527 | ||
597-EX | 범용 풋 스위치 | 41 | 순간 | 오렌지 / 블랙 | 10.25 " | 알류미늄 | 2, 7D, 9F | 125 / 250 VAC | ₩ 1,607,935 | ||
트윈 971-SMC48 | 범용 풋 스위치 | - | 순간 | 검정 | 5.5 " | 금속 | 1 | 125 / 250 VAC | ₩ 373,117 | ||
88SN1-05 | 범용 풋 스위치 | 68 | 순간 | 검정 | 7" | 알류미늄 | 2,4,6,6P, 13 | 125 / 250 VAC | ₩ 294,210 | ||
88SN1B-05 | 범용 풋 스위치 | 68 | 순간 | 검정 | 7" | 알류미늄 | 2,4,6,6P, 13 | 125 / 250 VAC | ₩ 411,390 | ||
88SH1-05 | 범용 풋 스위치 | 68 | 순간 | 주황색 | 7" | 알류미늄 | 2,4,6,6P, 13 | 125 / 250 VAC | ₩ 505,995 | ||
632-SC3 | 범용 풋 스위치 | 20 | 순간 | 검정 | 4.5 " | 주철 | 1 | 125 VAC | ₩ 230,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.