항목 | 헤비 듀티 풋 스위치 |
동작 | 순간 |
색상 | 주황색 |
연락처 양식 | DPDT |
현재 평가 | 20 |
깊이 | 4.5 " |
HP | 1 |
IP 등급 | 56 |
길이 | 9" |
자재 | 주철 |
NEMA 평가 | 2,4,13 |
정격 전압 | 125 / 250 VAC |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 3.35 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8536509045 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.