항목 | 베어 스텁 오일 펌프 |
공기 유입구 | 1 / 4 " |
에어 모터 크기 | 2.5 입력 |
100 PSI에서 소비 | CFM 10 |
컨테이너 크기 | 16 ~ 55 갤런 |
유체 흡입구 나사 (인치) | 1 "F / 1.5"M |
유체 배출구 스레드 (인치) | 1/2 |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 200 |
최대 산출 | 6.0gpm |
최소 공기 흡입구 압력 | 40 |
스트로크 당 온스 | 7 |
출구 압력 Max. (PSI) | 1000 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
펌프 비율 | 5:1 |
타입 | 중압 |
최대 작업 흐름. (GPM) | 6 |
선박 중량 (kg) | 6.73 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8467195030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
282396 | 운영하는 공기 | ₩ 2,335,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.