항목 | 드럼 돌리 |
캐스터 Dia. | 2.5 " |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 1" |
색상 | 검정 |
돌리 용량 | 400 파운드 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
높이 | 5.25 " |
내부 Dia. | 23.25 " |
캐스터 수 | 4 |
외부 Dia. | 23.25 " |
선박 중량 (kg) | 8.01 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 60.71 |
선박 폭 (cm) | 60.45 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.