항목 | 단동 오일 펌프 |
공기 유입구 | 1 / 4-18 인치 |
에어 모터 크기 | 3 입력 |
100 PSI에서 소비 | CFM 7 |
컨테이너 크기 | 250 ~ 275 갤런 |
유체 흡입구 나사 (인치) | 2 "마개 |
유체 배출구 스레드 (인치) | 1/2 |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 150 |
최대 산출 | 6.0gpm |
최소 공기 흡입구 압력 | 40 |
스트로크 당 온스 | 4 |
출구 압력 Max. (PSI) | 525 |
출구 크기 | 3.5 " |
펌프 비율 | 3.5:1 |
타입 | 운영하는 공기 |
최대 작업 흐름. (GPM) | 6 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 120.65 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
4475 | 16 ~ 55 갤런 | ₩ 1,063,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.