항목 | 오일 펌프 이송 시스템 |
공기 유입구 | 1/4NPT |
에어 모터 크기 | 2 입력 |
100 PSI에서 소비 | 11 CFM |
컨테이너 크기 | 250/275 갤런 |
유체 흡입구 나사 (인치) | 1 NPT |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 200 |
최대 산출 | 6gpm |
최소 공기 흡입구 압력 | 40 |
스트로크 당 온스 | 2.08 |
출구 압력 Max. (PSI) | 600 |
출구 크기 | 1 / 2 "NPT |
펌프 비율 | 3:1 |
타입 | 공기 작동 |
UPC | 095992099408 |
최대 작업 흐름. (GPM) | 6 |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 37.85 |
선박 길이 (cm) | 127.51 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8424890000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 컨테이너 크기 | 출구 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2424 | 1/4NPT | 55 갤런 | 1 / 2 "NPT | 공기 작동 | ₩ 4,009,390 | ||
2437 | 1/4NPT | 16 갤런 | 1 / 2 "NPT | 공기 작동 | ₩ 3,675,052 | ||
2524 | 1/4NPT | 55 갤런 | 1 / 2 "NPT | 공기 작동 | ₩ 3,691,800 | ||
2537 | 1/4NPT | 16 갤런 | 1 / 2 "NPT | 공기 작동 | ₩ 3,727,360 | ||
1901 | 1/2NPT | 55 갤런 | 3 / 4 "NPT | 공기 작동 | ₩ 13,270,967 | ||
1952 | 1/2NPT | 55 갤런 | 3 / 4 "NPT | 공기 작동 | ₩ 13,398,507 | ||
1914 | 1/2NPT | 55 갤런 | 3 / 4 "NPT | 공기 작동 | ₩ 13,445,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.