항목 | 연기 추출기 |
공기 흐름 | 55/115CFM |
깊이 | 15-3 / 4 " |
필터 미디어 | 2.8m2 (30ft2) |
높이 | 13.25 " |
Hz | 50/60 |
입력 | 15 A |
입력 전압 | 120V |
모터 HP | 2 개의 1.3 |
소음 수준 | 74 |
폭 | 26.75 " |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 44.96 |
선박 길이 (cm) | 78.23 |
선박 폭 (cm) | 42.16 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | 아니 |
프로덕트 | 모델 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
K652-2 | 230V | ₩ 8,585,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.