항목 | 타일 톱 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
블레이드 직경 | 7" |
커팅 타입 | 젖은 |
절삭 깊이 | 1-1 / 4 " |
엔진 브랜드 | QEP |
완전 부하 암페어 | 4.8 |
높이 | 8.25 " |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
길이 | 23.5 " |
자재 | 금속 및 플라스틱 |
전원 | 전기 |
도구 무게 | 21.4의 파운드 |
전압 | 110 |
폭 | 20.75 " |
선박 중량 (kg) | 11 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 8464100100 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.