그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 9,000의 파운드. |
초커 히치 용량 | 3600의 파운드 |
색상 | 검정 |
눈가리개 | 9" |
길이 | 8ft. |
자재 | 응회암 가장자리 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 유형 RE |
슬링 유형 | 리버스 아이 |
온도. 범위 | 200도 F |
수직 히치 용량 | 4500의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 2" |
원사 코팅 | 유액 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 6307909995 |
원산지 | US |
모델 | 수직 히치 용량 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 내마모성 커버 | 웹 등급 | 폭 | 눈가리개 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE1802TX4 | 4500의 파운드 | 9,000의 파운드. | 3600의 파운드 | 없음 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 9" | 4ft. | ₩ 100,432 | |
RE1802TX6 | 4500의 파운드 | 9,000의 파운드. | 3600의 파운드 | 없음 | Heavy-Duty 제품 | 2" | 9" | 6" | ₩ 130,917 | |
RE1804TX4 | 7700의 파운드 | 15,400의 파운드. | 6200의 파운드 | 없음 | Heavy-Duty 제품 | 4" | 12 " | 4ft. | ₩ 179,550 | |
RE1804TX6 | 7700의 파운드 | 15,400의 파운드. | 6200의 파운드 | 없음 | Heavy-Duty 제품 | 4" | 12 " | 6" | ₩ 214,060 | |
RE1804TX8 | 7700의 파운드 | 15,400의 파운드. | 6200의 파운드 | 없음 | Heavy-Duty 제품 | 4" | 12 " | 8ft. | ₩ 265,090 | |
RE2802TX4 | 6500의 파운드 | 13000의 파운드 | 5200의 파운드 | 없음 | 초강력 | 2" | 9" | 4ft. | ₩ 134,207 | |
RE2802TX6 | 6500의 파운드 | 13000의 파운드 | 5200의 파운드 | 없음 | 초강력 | 2" | 9" | 6" | ₩ 174,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.