그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라운드 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 33,600의 파운드 |
초커 히치 용량 | 13,400의 파운드 |
컬러 코드 | 백 |
지름 | 1.375 " |
눈가리개 | 16 " |
길이 | 11ft. |
자재 | 폴리 에스터 / 나일론 |
슬링 유형 | 눈과 눈 |
온도. 범위 | 화씨 -60 ~ 200도 |
UPC | 697886623937 |
수직 히치 용량 | 16,800의 파운드 |
하중시 폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.76 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 수직 히치 용량 | 하중시 폭 | 컬러 코드 | 지름 | 눈가리개 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE30X4 | 화씨 -50 ~ 200도 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 2600의 파운드 | 2.25 " | 보라색 | 7 / 16 " | 10 " | ₩ 63,892 | ||
EE30X6 | 화씨 -50 ~ 200도 | 5,200의 파운드. | 2100의 파운드 | 2600의 파운드 | 2.25 " | 보라색 | 7 / 16 " | 10 " | ₩ 85,942 | ||
EE60X4 | 화씨 -50 ~ 200도 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 5300의 파운드 | 2.5 " | 초록색 | 5 / 8 " | 10 " | ₩ 69,002 | ||
EE60X6 | 화씨 -50 ~ 200도 | 10,600의 파운드. | 4200의 파운드 | 5300의 파운드 | 2.5 " | 초록색 | 5 / 8 " | 10 " | ₩ 124,477 | ||
EE90X4 | 화씨 -50 ~ 200도 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 8400의 파운드 | 2.5 " | 노란색 | 3 / 4 " | 12 " | ₩ 81,550 | ||
EE90X6 | 화씨 -50 ~ 200도 | 16,800의 파운드. | 6700의 파운드 | 8400의 파운드 | 2.5 " | 노란색 | 3 / 4 " | 12 " | ₩ 125,685 | ||
EE120X10 | 화씨 -60 ~ 200도 | 21,200의 파운드 | 8500의 파운드 | 10,600의 파운드 | 3.5 " | 탄 | 1.125 " | 12 " | ₩ 232,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.