그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브라이들 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 3200의 파운드 |
초커 히치 용량 | 2700의 파운드 |
색상 | 은 |
길이 | 6" |
자재 | 응회암 가장자리 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | DOS |
슬링 유형 | 이중 다리 직사각형 슬링 후크 |
온도. 범위 | -50도 ~ 200도 F |
수직 히치 용량 | 3200의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 1" |
원사 코팅 | 유액 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 길이 | 수직 히치 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도시 1801TFX3 | 3200의 파운드 | 2700의 파운드 | 3ft. | 3200의 파운드 | 1" | ₩ 389,147 | |
도시 1802TFX6 | 6,400의 파운드. | 5100의 파운드 | 6" | 6000의 파운드 | 2" | ₩ 659,522 | |
도시 1802TFX3 | 6400의 파운드 | 5100의 파운드 | 3ft. | 6000의 파운드 | 2" | ₩ 585,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.