그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 슬링 |
부착 유형 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 |
체인 크기 | 7 / 32 " |
색상 | 회색 |
60도에서 두 배 용량 | 4700의 파운드 |
마감재 | 코팅 |
학년 | 100 |
길이 | 3ft. |
자재 | 강철 |
체인 수 | 2 |
전반적인 도달 | 3 피트 |
슬링 유형 | DOS |
작업 부하 제한 | 4700의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.79 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7315822000 |
모델 | 부착 유형 | 길이 | 체인 수 | 전반적인 도달 | 슬링 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732DOSW10X10 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 10ft. | 2 | 10 피트 | DOS | 4700의 파운드 | ₩ 1,001,630 | |
732DOSW10X12 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 12ft. | 2 | 12 피트 | DOS | 4700의 파운드 | ₩ 1,123,202 | |
732DOSW10X14 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 14ft. | 2 | 14 피트 | DOS | 4700의 파운드 | ₩ 1,158,045 | |
732DOSW10X16 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 16ft. | 2 | 16 피트 | DOS | 4700의 파운드 | ₩ 1,291,290 | |
732DOSW10X18 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 18ft. | 2 | 18 피트 | DOS | 4700의 파운드 | ₩ 1,326,465 | |
732DOSW10X20 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 20ft. | 2 | 20 피트 | DOS | 4700의 파운드 | ₩ 1,445,377 | |
732DOSW10X4 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 4ft. | 2 | 4 피트 | DOS | 4700의 파운드 | ₩ 791,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.