그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 메쉬 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 7000의 파운드 |
길이 | 4ft. |
자재 | 강철 |
슬링 등급 | 2에게 입력 |
슬링 유형 | 삼각형과 삼각형 |
터미널 Dia. | 2-1 / 4 " |
수직 히치 용량 | 3500의 파운드 |
폭 | 3" |
철사 게이지 | 10 |
선박 중량 (kg) | 4.01 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 길이 | 수직 히치 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2T210X6 | 4,600의 파운드. | 6" | 2300의 파운드 | 2" | ₩ 598,482 | |
4T210X10 | 9,600의 파운드. | 10ft. | 4800의 파운드 | 4" | ₩ 885,640 | |
4T210X6 | 9,600의 파운드. | 6" | 4800의 파운드 | 4" | ₩ 805,927 | |
3T210X10 | 7000의 파운드 | 10ft. | 3500의 파운드 | 3" | ₩ 872,182 | |
3T210X6 | 7000의 파운드 | 6" | 3500의 파운드 | 3" | ₩ 672,700 | |
4T210X14 | 9600의 파운드 | 14ft. | 4800의 파운드 | 4" | ₩ 1,366,977 | |
4T210X20 | 9600의 파운드 | 20ft. | 4800의 파운드 | 4" | ₩ 1,817,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.