LIFT-ALL 12SOSW10X14 체인 슬링 싱글 레그 15000 파운드 1/2인치 14피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 슬링 |
부착 유형 | 직사각형 링크 및 슬링 후크 |
체인 크기 | 1 / 2 " |
색상 | 블랙, 레드 |
마감재 | 그린 |
학년 | 100 |
길이 | 14ft. |
자재 | 강철 |
체인 수 | 1 |
전반적인 도달 | 14 피트 |
단일 용량 | 15000의 파운드 |
슬링 유형 | 조난 신호 |
작업 부하 제한 | 15,000 파운드 |
선박 중량 (kg) | 18.54 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 7315822000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 부착 유형 | 체인 크기 | 자재 | 체인 수 | 전반적인 도달 | 슬링 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58DOSW10X10 | 10ft. | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 5 / 8 " | 강철 | 2 | 10 피트 | DOS | 39,100의 파운드 | ₩ 4,071,182 | |
58DOSW10X12 | 12ft. | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 5 / 8 " | 강철 | 2 | 12 피트 | DOS | 39,100의 파운드 | ₩ 4,478,285 | |
58DOSW10X14 | 14ft. | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 5 / 8 " | 강철 | 2 | 14 피트 | DOS | 39,100의 파운드 | ₩ 4,885,352 | |
58DOSW10X16 | 16ft. | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 5 / 8 " | 강철 | 2 | 16 피트 | DOS | 39,100의 파운드 | ₩ 5,292,542 | |
58DOSW10X18 | 18ft. | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 5 / 8 " | 강철 | 2 | 18 피트 | DOS | 39,100의 파운드 | ₩ 5,699,575 | |
58DOSW10X20 | 20ft. | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 5 / 8 " | 강철 | 2 | 20 피트 | DOS | 39,100의 파운드 | ₩ 6,106,677 | |
58DOSW10X5 | 5ft. | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 5 / 8 " | 강철 | 2 | 5 피트 | DOS | 39,100의 파운드 | ₩ 3,053,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.