항목 | 고온. 스윙 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 4-20 / 32 " |
연결 유형 | FNPT |
길이 | 6" |
자재 | 주철 |
최대 온도 | 200도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 7" |
크기 | 2" |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.83 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8481302010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HCV150 | 1.5 " | ₩ 163,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.