항목 | 구인 펌프 |
경보 | 100 DB |
A | 8.5 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 10ft. |
지름 | 9 39 / 64 " |
NPT 방전 | 1-1 / 2 인치 |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 55 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 48 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 39 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 29 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 18 |
물의 GPM @ 35 Ft. 머리의 | 5 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 65 |
높이 | 13 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | 폴리 프로필렌 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 2 " |
맥스. 머리 | 37 피트 |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대 온도 | 140 F |
최소 웅덩이 직경 | 14 입력 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
전원 코드 길이 | 25ft. |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 카본, 세라믹, 부나 |
스위치 유형 | 감지기 |
열 보호 | 가능 |
탑 소재 | 폴리 프로필렌 |
타입 | 엘리베이터 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 17.81 |
선박 높이 (cm) | 40.39 |
선박 길이 (cm) | 45.47 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.