항목 | Macerating 화장실 시스템 |
A | 7.9 |
분지 용량 | 4 gal |
분지 높이 | 11 " |
분지 재료 | ABS |
케이블 엔트리 | 액세스 커버 오프닝에서 오버 몰딩 된 씰 |
체크 밸브 | 배출 플랜지에 통합 |
코드 길이 | 8ft. |
코드 크기 | 18-3 |
표지 재질 | ABS |
함수 | 마세 레이트 및 펌프 폐기물 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 33 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 27.5 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 23 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 37 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
입구 | 2" |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104 |
최대 머리 | 36 피트 |
모터 RPM | 3450 |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
스위치 | 고체 상태 |
탱크 길이 | 20 " |
탱크 폭 | 10 " |
타입 | 일주 |
바람 | 1-1 / 2 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 6910100010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
오르막II-ESW | 길쭉한 | ₩ 3,096,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.