그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필름 스톡 |
색상 | 초기화 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +/- 0.032 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
자료 유형 | 표준 등급 |
작동 온도 범위 | -211도 ~ 270도 F |
인장 강도 | 9000의 PSI |
두께 | 0.015 " |
두께 공차 | +/- 0.00075 " |
폭 | 24 " |
폭 포용력 | +/- 0.032 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3920610000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.