제품 사양 :
| 항목 | HD 스택 및 Nest 컨테이너 |
| 생산 능력 | 2.7 cu. ft. |
| 색상 | 회색 |
| 마감재 | 부드럽게 |
| 내부 높이 | 7 5 / 8 " |
| 내부 길이 | 30 1 / 8 " |
| 부하 용량 | 500의 파운드. |
| 자재 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
| 외부 높이 | 8 1 / 8 " |
| 외부 길이 | 34 1 / 8 " |
| 바깥 쪽 너비 | 24 " |
| 볼륨 용량 | 2.7 cu. ft. |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 6.01 |
| 선박 높이 (cm) | 39.37 |
| 선박 길이 (cm) | 87.63 |
| 선박 폭 (cm) | 61.6 |
| HS 코드 | 3923100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 높이 | 생산 능력 | 마감재 | 분할 슬롯 수 길이 | 분할 슬롯 수 짧은 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SN2010-7P 그리 | 회색 | 500의 파운드. | - | 0.7 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN2010-9P 그른 | 초록색 | 500의 파운드. | - | 1 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN2010-9P 레드 | 빨간색 | 500의 파운드. | - | 1 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN2713-7P 그리 | 회색 | 500의 파운드. | - | 1.3 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN3023-8W 그른 | 초록색 | 500의 파운드. | - | 2.7 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN3023-8W 레드 | 빨간색 | 500의 파운드. | - | 2.7 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN1610-5 블루 | 파란색 | 500의 파운드. | - | 0.3 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
제품 탐색
- SQUARE D QOB120 회로 차단기, 20 A
- VERMONT GAGE 361106040 나사 링 게이지, #2-64 나사, 3A 등급, NoGo
- 타이탄 패스너 DTA66064
- MAKITA E-00228 톱 체인, 톱 체인, 14인치 바 길이, 11/64인치 파일 크기, 0.043인치 게이지
- REGAL 007319AS88 나선형 플루트 탭, #10-32 크기, H3 제한, 3개 플루트, TiALN 코팅 바닥
- NOTRAX 8DYD4 입구 매트, 쪽모이 세공 마루, 실외, 무거운, 3피트 X 3피트, 3/8인치 두께, 폴리프로필렌, 고무
- STEARNS 브레이크 361634H10EBS 브레이크
- STANLEY 016013R 컴 파트먼트 박스 5 컴 파트먼트
더 알아보기
- BRANSON
- KEYSHAFT
- MERIT BRASS
- HYDRO VACUUM
- SCOTT SAFETY
- 라벨 메이커 케이블 및 와이어 마커
- 서지 보호 장치 연결
- 세척 분수 부품
- UV 누출 감지기 액세서리
- 스테인레스 스틸 호일 롤
- VIEGA PROPRESS 티셔츠, 구리, 프레스 x 프레스 x 프레스
- LOC-LINE 1/4인치 소켓 ~ 1/8인치 FNPT 커넥터
- TYGON C-210-A 튜빙
- ANVIL 261P 시리즈 라이저 클램프, 프라이밍 처리된 강철
- BRADY 파이프 마커, 저압 공기
- DIXON 안장 호스 랙
- 하이드로모드 폴리에틸렌 튜브
- ANSELL 장갑 가방
- 허벨 배선 장치-켈렘스 카테고리 6 엑셀러레이터 잭
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
LEWISBINS SN3023-8W 그레이 스택 앤 네스트 빈 34-1/8인치 길이 그레이