제품 사양 :
| 항목 | HD 스택 및 Nest 컨테이너 |
| 생산 능력 | 1 cu. ft. |
| 색상 | 초록색 |
| 마감재 | 부드럽게 |
| 내부 높이 | 8 1 / 2 " |
| 내부 길이 | 20 " |
| 안쪽 너비 | 10 5 / 8 " |
| 부하 용량 | 500의 파운드. |
| 자재 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
| 외부 높이 | 9" |
| 외부 길이 | 24 1 / 8 " |
| 바깥 쪽 너비 | 11 3 / 8 " |
| 볼륨 용량 | 1.0 cu. ft. |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 2.45 |
| 선박 높이 (cm) | 71.76 |
| 선박 길이 (cm) | 62.87 |
| 선박 폭 (cm) | 30.48 |
| HS 코드 | 3923100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 높이 | 생산 능력 | 마감재 | 분할 슬롯 수 길이 | 분할 슬롯 수 짧은 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SN2010-7P 그리 | 회색 | 500의 파운드. | - | 0.7 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN2010-9P 레드 | 빨간색 | 500의 파운드. | - | 1 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN2713-7P 그리 | 회색 | 500의 파운드. | - | 1.3 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN3023-8W 그른 | 초록색 | 500의 파운드. | - | 2.7 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN3023-8W 그리 | 회색 | 500의 파운드. | - | 2.7 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN3023-8W 레드 | 빨간색 | 500의 파운드. | - | 2.7 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
![]() |
SN1610-5 블루 | 파란색 | 500의 파운드. | - | 0.3 cu. ft. | 부드럽게 | - | - | - | RFQ
|
제품 탐색
- COXREELS P-LP-125-AL 스프링 리턴 호스 릴, 1/4인치 내부 직경, 25피트 길이, 알루미늄
- EDWARDS MFG ED9-AC2600 전단 생산성 팩
- 승인된 공급업체 M01200.240.0110 육각 머리 캡 나사, M24x3 나사산 크기, 강철, 110mm 길이, 15mm 머리 높이, 거친, 클래스 8.8
- VIKAN 71604/29384 스퀴지 키트, 단일 블레이드, 24인치 크기, 유리 섬유 손잡이 포함, 59인치 길이, 빨간색
- OSG 455-250208 스퀘어 엔드 밀, 센터 커팅, 5 플루트, 1/4인치 밀링 직경, 1 1/4인치 절삭 길이
- LISLE LS / 16450 스톤 세트, 실린더 혼, 범위 2.05 ~ 2.50 인치, 80 그릿
- 보스턴 기어 P00851
더 알아보기
- CASH ACME
- KEYSHAFT
- PIONEER
- WESTINGHOUSE
- 실험실 난방 담요 테이프 및 코드
- 유압 호스 슬리브
- PTFE 호스 어셈블리
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 펌프 이젝터
- CONDOR 내열 장갑, 케블라/노멕스
- ANSELL 87-155 Alphatec 핑크 내화학성 장갑
- LOUISVILLE AS2100 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- KRYTOX GPL 224 시리즈 부식 방지 그리스
- KEO Long Series 메트릭 복합 드릴 및 카운터싱크, 60도 카운터싱크 각도, 코발트
- WALTER TOOLS 1/4" 내접 원형, WCMW, 삼각, 초경 터닝 인서트
- 리틀 자이언트 팔레트 돌리
- MARTIN SPROCKET 텅 앤 그루브 플라이어
- INSIZE 표면 거칠기 테스터
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 경사형 선반 카트, 빈 홀더 및 빈 포함
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
LEWISBINS SN2010-9P 그린 스택 앤 네스트 빈 24-1/8인치 길이 녹색