LEWISBINS SN2214-8P 녹색 스택 및 둥지 빈 24-5/16인치 길이 녹색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | HD 스택 및 Nest 컨테이너 |
색상 | 초록색 |
마감재 | 부드럽게 |
내부 높이 | 7.5 " |
내부 길이 | 21.5 " |
안쪽 너비 | 13.875 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 8" |
외부 길이 | 24 5 / 16 " |
바깥 쪽 너비 | 14 13 / 16 " |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. 아니오. CSN2214-1 |
음량 | 1.1 cu. ft. |
볼륨 용량 | 1.1 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 3.01 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 61.72 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
모델 | 외부 높이 | 색상 | 내부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 뚜껑 번호 사용 | 음량 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1610-5P 회색 | 5" | 회색 | 4.5 " | 17.875 " | 10 13 / 16 " | Mfr. 아니오. CSN1610-1 | 0.3 cu. ft. | 15.875 " | - | RFQ
|
SN1610-5P 빨강 | 5" | 빨간색 | 4.5 " | 17.875 " | 10 13 / 16 " | Mfr. 아니오. CSN1610-1 | 0.3 cu. ft. | 15.875 " | - | RFQ
|
SN1812-8P 녹색 | 8" | 초록색 | 7.5 " | 20.625 " | 13 " | Mfr. 아니. CSN2013-1PSM | 0.8입방피트 | 18 " | - | RFQ
|
SN2217-10W 레드 | 10.125 " | 빨간색 | 9.625 " | 25 5 / 16 " | 18.125 " | Mfr. 아니오. CSN2217-1 | 1.8입방피트 | 22 13 / 16 " | - | RFQ
|
SN2419-14P 회색 | 14.125 " | 회색 | 13.625 " | 27.5 " | 19.875 " | Mfr. 아니오. CSN2419-1 | 3.0 cu. ft. | 23.125 " | - | RFQ
|
SN2012-6 파란색 | 6.25 " | 파란색 | 5.625 " | 20.125 " | 13 " | Mfr. 아니오. CSN2012-1 | 0.6 cu. ft. | 18.125 " | ₩ 36,925 | |
SN2012-6 그레이 | 6.25 " | 회색 | 5.625 " | 20.125 " | 13 " | Mfr. 아니오. CSN2012-1 | 0.6 cu. ft. | 18.125 " | ₩ 36,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.