LEWISBINS SN2117-12 블루 스택 및 네스트 빈 21인치 길이 블루
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스택 및 둥지 컨테이너 |
색상 | 파란색 |
마감재 | 부드럽게 |
내부 높이 | 11.5 " |
내부 길이 | 17.5 " |
안쪽 너비 | 15.75 " |
부하 용량 | 70의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 12 " |
외부 길이 | 21 " |
바깥 쪽 너비 | 17 " |
UPC | 818285179614 |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. No. CSN2117-1 블루 |
음량 | 1.8 cu. ft. |
볼륨 용량 | 1.8 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 2.15 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 57.91 |
선박 폭 (cm) | 45.47 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 높이 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 뚜껑 번호 사용 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN2010-7P 그른 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 | 초록색 | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. 아니오. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2010-7P 그리 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 | 회색 | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. 아니오. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2010-7P 레드 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 | 빨간색 | - | 6.875 " | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. 아니오. CSN2010-1 | 0.7 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2010-9P 그른 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 | 초록색 | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. 아니오. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2010-9P 그리 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 | 회색 | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. 아니오. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2010-9P 레드 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 | 빨간색 | - | 9" | 24.125 " | 11.375 " | Mfr. 아니오. CSN2010-1 | 1.0 cu. ft. | - | RFQ
| |
SN2713-7P 그리 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 | 회색 | - | 7" | 29.625 " | 13 13 / 16 " | - | 1.3 cu. ft. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.