항목 | HD 스택 및 Nest 컨테이너 |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 부드럽게 |
내부 높이 | 7.5 " |
내부 길이 | 21.5 " |
안쪽 너비 | 8.75 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 0 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 7.875 " |
외부 길이 | 24 " |
바깥 쪽 너비 | 11.375 " |
음량 | 0.6 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.6 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 색상 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2411-8 그레이 | 0.6 cu. ft. | 회색 | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH2411-8 그린 | 0.6 cu. ft. | 초록색 | 7.5 " | 21.5 " | 8.75 " | 7.875 " | 24 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH1811-7 그레이 | 0.4 cu. ft. | 회색 | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH1811-7 그린 | 0.4 cu. ft. | 초록색 | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH1811-7 레드 | 0.4 cu. ft. | 빨간색 | 7.875 " | 16 " | 8" | 7.5 " | 18 " | 11.375 " | - | RFQ
| |
SH2416-8 그레이 | 0.9 cu. ft. | 회색 | 7.5 " | 21.75 " | 13 " | 8" | 24 " | 16.25 " | - | RFQ
| |
SH2416-8 그린 | 0.9 cu. ft. | 초록색 | 7.5 " | 21.75 " | 13 " | 8" | 24 " | 16.25 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.