제품 사양 :
| 항목 | 스택 및 둥지 컨테이너 |
| 생산 능력 | 1.6 cu. ft. |
| 색상 | 파란색 |
| 마감재 | 부드럽게 |
| 내부 높이 | 12 " |
| 내부 길이 | 15 1 / 4 " |
| 안쪽 너비 | 20 1 / 4 " |
| 부하 용량 | 40의 파운드. |
| 자재 | 플라스틱 |
| 중첩 가능 | 가능 |
| 외부 길이 | 15 1 / 4 " |
| 바깥 쪽 너비 | 20 1 / 4 " |
| 전체 높이 | 12 3 / 8 " |
| 전체 길이 | 15 1 / 4 " |
| 전체 폭 | 20 1 / 4 " |
| 볼륨 용량 | 1.60 cu. ft. |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.54 |
| 선박 높이 (cm) | 32 |
| 선박 길이 (cm) | 52.58 |
| 선박 폭 (cm) | 40.64 |
| HS 코드 | 3923100000 |
| 원산지 | CA |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 자재 | 부하 용량 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NPL215 블루 | 0.8 cu. ft. | 플라스틱 | 40의 파운드. | 파란색 | 부드럽게 | ₩ 30,944 |
제품 탐색
- VERMONT GAGE 911279900 핀 게이지, 클래스 ZZ, NoGo, BG, 0.799인치 크기
- HELICOIL 10FRU 러핑 탭, 5/8-18 나사 크기
- 샌드파이퍼 722.067.010 펌프 액세서리, 다이어프램
- LINN GEAR 80-2tlc60 이중 가닥 스프로킷, 80 체인, 19.107인치 피치 직경, 3030 부싱
- MAIN FILTER INC. MF0714361 1253089 교환 유압 필터, 유리, 5미크론, Viton 씰, 6.37인치 높이
- STREN-FLEX WB1-906-06 카고 바스켓 슬링 6피트 19200b W 6인치
- CONEX BANNINGER PS26040 0420000 둔각 스트리트 엘보, 42mm 사이즈, 45도
더 알아보기
- KEYSHAFT
- CLE-FORCE
- CONCEPT GROUP LLC
- MEGA COMPRESSOR
- MILTON-INDUSTRIES
- 위생 체크 밸브
- 스프레더 빔 액세서리
- 전송 테이프
- 트위스트 잠금 커넥터
- 전동 임펠러
- COTTERMAN M 시리즈 강철 모듈식 고정 사다리
- MOON AMERICAN 여성 건조 소화전
- VIEGA PROPRESS XL-C 90도 엘보, 프레스 x FTG
- JOHN GUEST 스템 어댑터, BSPT 나사산, 아세탈 그레이
- HONEYWELL 공압 계전기
- EATON E34 시리즈 조명 푸시 버튼
- SALSBURY INDUSTRIES 택배 상자
- STEINER INDUSTRIES 322 ArcView 비닐 용접 커튼, 투명 착색
- NIBCO KM-590-S6-R-66-FS-LL 시리즈 XNUMX피스 스테인리스 스틸 볼 밸브, 소켓 용접 ISO 마운트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
LEWISBINS NPL252 블루 스택 및 네스트 빈 15-1/4인치 길이 블루
₩ 42,336 /단위