항목 | 벌크 트럭 |
부셸 용량 | 4.9 부셸 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 회색 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | HDPE |
전체 높이 | 25 " |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 22 " |
음량 | 6-1 / 10 cu. ft. |
볼륨 용량 | 1/4 cu. 야드 |
선박 중량 (kg) | 12.04 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 59.18 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.