항목 | 중첩 컨테이너 커버 |
색상 | 파란색 |
내부 높이 | 1 / 4 " |
자재 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
외부 깊이 | 6-1 / 4 " |
외부 높이 | 1 / 4 " |
바깥 쪽 너비 | 4.875 " |
UPC | 014239152409 |
함께 사용 | 3EVC6 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 높이 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNO96-1 블루 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 6.25 " | 3EVD3, 3EVD9 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.