그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 박스 커버 |
색상 | 검정 |
자재 | 폴리프로필렌 공중합 수지 |
외부 높이 | 1.5 " |
외부 길이 | 23 " |
바깥 쪽 너비 | 18 " |
타입 | 무거운 의무 |
UPC | 014239131008 |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 44.96 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC1040-MXL | 10-4/5 | 5" | 5" | 1.25 " | ₩ 12,687 | ||
CDC2040-MXL | 16 4 / 5 " | 1" | 16.75 " | 11.25 " | ₩ 23,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.