LEONARD VALVE XL-150-LF-RF 혼합 밸브 무연 청동 86 Gpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
컴플라이언스 | 무료 리드 |
유량 | 86gpm |
인 레트 크기 | 1.25 " |
입구 온도 (저온) | 화씨 40도 ~ 85도 |
입구 온도 (고온) | 화씨 120도 ~ 200도 |
입구 유형 | NPT |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 1.5 " |
콘센트 유형 | NPT |
전체 높이 | 6" |
전체 폭 | 8" |
온도. 범위 | 화씨 90도 ~ 135도 |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8481809015 |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 유량 | 인 레트 크기 | 온도. 범위 | 입구 유형 | 항목 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV-984-LF-RF | 8" | 97gpm | 1.25 " | 화씨 90도 ~ 135도 | NPT | 혼합 밸브 | 1.5 " | NPT | ₩ 2,999,080 | ||
TM-26-LF-RF | 7" | 15 GPM | 3 / 4 " | 화씨 60도 ~ 200도 | 땀 | 교체 용 블레이드 | 3 / 4 " | 땀 | ₩ 1,801,275 | ||
TM-420B-LF-DT-RF | 10 " | 30gpm | 3 / 4 " | 화씨 60도 ~ 200도 | NPT | 혼합 밸브 | 1" | NPT | ₩ 4,165,420 | ||
XL-32-LF-RF | 6" | 22gpm | 3 / 4 " | 화씨 90도 ~ 140도 | NPT | 혼합 밸브 | 3 / 4 " | NPT | ₩ 3,519,215 | ||
XL-82-LF-RF | 6" | 39gpm | 1" | 화씨 90도 ~ 140도 | NPT | 혼합 밸브 | 1.25 " | NPT | ₩ 4,930,327 | ||
XL-200-SW-LF | 9.375 " | 135gpm | 2" | 화씨 90도 ~ 135도 | 땀 | 혼합 밸브 | 2" | 땀 | ₩ 6,381,270 | ||
LV-982-LF-RF | 6" | 43gpm | 1" | 화씨 90도 ~ 140도 | NPT | 혼합 밸브 | 1.25 " | NPT | ₩ 1,998,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.