항목 | 증기 및 물 혼합 밸브 |
본체 재질 | 거친 청동 |
유량 | 32gpm |
인 레트 크기 | 1" |
입구 온도 (고온) | 화씨 120도 ~ 200도 |
입구 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 80의 PSI |
출구 크기 | 1.25 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 7.5 " |
전체 폭 | 12 " |
온도. 범위 | 화씨 65도 ~ 140도 |
선박 중량 (kg) | 6.35 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TMS-25-RF | 27gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 1,577,940 | |
TMS-50-RF | 30gpm | 3 / 4 " | 1" | ₩ 1,818,442 | |
TMS-150-RF | 50gpm | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 2,635,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.