항목 | 호스 스테이션 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
다이얼 범위 | 화씨 20도 ~ 240도 |
마감재 | 크롬 |
높이 | 25 " |
길이 | 10 " |
자재 | 스테인리스 스틸 / 황동 |
최대 유량 | 6gpm |
맥스. 증기 압력 | 80의 PSI |
맥스. 수압 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 120도 ~ 200도 |
밸브 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 7.63 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 45.47 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8481809015 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800-VBD-CP | 크롬 | 24.5 " | 10 " | 10.5 " | ₩ 3,173,117 | ||
3800-VBD-RF | 거친 청동 | 24.5 " | 10 " | 10.5 " | ₩ 2,957,552 | ||
THS-25-VBD-CP | 크롬 | 28 " | 10 " | 10.5 " | ₩ 4,459,227 | ||
THS-25-VBD-RF | 거친 청동 | 28 " | 10 " | 10.5 " | ₩ 4,253,270 | ||
SW-75-EVBD-RF | 거친 청동 | 25 " | 10 " | 10 " | ₩ 2,042,722 | ||
CW-75-VBD | 크롬 | 36 " | 14 " | 17 " | ₩ 5,032,440 | ||
ST-75-LF-ED | 스테인리스 강 | 25 " | 10 " | 10 " | ₩ 3,457,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.