그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | RX + |
길이 | 15 '4 " |
자재 | 바이메탈 |
인치당 이빨 | 4/6 |
두께 | 0.042 " |
치아 타입 | 변하기 쉬운 |
UPC | 082472280630 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 51.05 |
선박 폭 (cm) | 50.29 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28463RPB134040 | 13 '3 " | 4/6 | 0.035 " | 1" | ₩ 182,735 | |
93652RPB134040 | 13 '3 " | 5/8 | 0.035 " | 1" | ₩ 182,735 | |
14190RPB134115 | 13 '6 " | 3/4 | 0.035 " | 1" | ₩ 182,000 | |
27663RPB134115 | 13 '6 " | 4/6 | 0.035 " | 1" | ₩ 182,000 | |
93232RPB134115 | 13 '6 " | 5/8 | 0.035 " | 1" | ₩ 182,000 | |
27429RPB134115 | 13 '6 " | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ₩ 214,392 | |
27680RPB134115 | 13 '6 " | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ₩ 214,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.