그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 90도 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 유형 | 튜브 x BSPP |
육각 크기 | 16mm |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 302도 F |
튜브 크기 | 8mm |
UPC | 820099287331 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 항목 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 3199 04 13 | 4mm | 플라스틱 / 금속 조합 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 | 튜브 x 수 BSPP | 16mm | 수 엘보, 90도 | 1 / 4 " | -4도 ~ 175도 F | 10 | ₩ 208,302 | ||
+ 3109 06 13 | 6mm | 플라스틱 / 금속 조합 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 | 튜브 x 수 BSPT | 14mm | 수 엘보, 90도 | 1 / 4 " | -4도 ~ 175도 F | 10 | ₩ 120,575 | ||
+ 3109 12 21 | 12mm | 플라스틱 / 금속 조합 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 | 튜브 x 수 BSPT | 21mm | 수 엘보, 90도 | 1 / 2 " | -4도 ~ 175도 F | 10 | ₩ 361,462 | ||
+ 3199 14 17 | - | - | - | - | - | 수 엘보, 90도 | - | - | 10 | ₩ 355,687 | RFQ
| |
+ 3113 08 13 | - | - | - | - | - | 수 엘보, 45도 | - | - | 10 | ₩ 145,827 | RFQ
| |
+ 3199 12 21 | - | - | - | - | - | 수 엘보, 90도 | - | - | 10 | ₩ 362,040 | RFQ
| |
+ 3199 08 21 | - | - | - | - | - | 수 엘보, 90도 | - | - | 10 | ₩ 218,977 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.