그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연장 된 팔꿈치, 90도 |
기본 소재 | 플라스틱 / 금속 조합 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 5/32 "또는 4mm |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | MX |
모델 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 3129 08 11 | - | 1 / 8 " | 5/16 "또는 8mm | 10 | ₩ 238,227 | |
+ 3129 56 18 | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 254,310 | |
+ 3129 60 11 | - | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 316,785 | |
+ 3129 56 11 | 11mm | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 150,587 | |
+ 3129 56 14 | 14mm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 168,997 | |
+ 3129 60 14 | 17mm | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 229,740 | |
+ 3129 60 18 | 18mm | 3 / 8 " | 1 / 2 "X 3 / 8" | 10 | ₩ 265,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.