그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 싱글 밴조 |
기본 소재 | 플라스틱 / 금속 조합 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 및 니켈 도금 황동 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
육각 크기 | 6mm |
최대. 압력 | 290의 PSI |
파이프 크기 | 10-32 |
온도. 범위 | -4도 ~ 175도 F |
튜브 크기 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | MX |
모델 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 3118 04 20 | 6mm | 10-32 | 5/32 "또는 4mm | 10 | ₩ 155,190 | |
+ 3118 56 20 | 6mm | 10-32 | 1 / 4 " | 10 | ₩ 268,327 | |
+ 3018 56 14 | 17mm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ₩ 478,887 | |
+ 3018 60 14 | 17mm | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ₩ 616,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.