LEGRAND V20GB506TRGFI 레이스 웨이 스트립 스틸 아이보리 10 아울렛 6 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사전 배선 된 레이스 웨이 |
A | 15 |
색상 | 상아 |
길이 | 5ft. |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 베이스 또는지지 클립을 통해 나사 |
회로 수 | 1 |
아울렛 수 | 10 |
옵션 입구 피팅 | 백 피드 박스, 입구 끝 피팅 |
출구 중심 거리 | 6" |
리셉터클 유형 | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 16.18 |
선박 길이 (cm) | 156.03 |
선박 폭 (cm) | 9.98 |
HS 코드 | 8536908085 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 색상 | 주택 자재 | 항목 | 길이 | 자재 | 장착 스타일 | 아울렛 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH20GB306 | 125 | 백 | 강철 | 경마장 | 36 " | 강철 | 베이스를 통해 나사 | 6 | ₩ 143,395 | ||
WH20GB512 | 125 | 백 | 강철 | 경마장 | 60 " | 강철 | 베이스를 통해 나사 | 5 | ₩ 154,700 | ||
WH20GB612 | 125 | 백 | 알류미늄 | 경마장 | 72 " | 강철 | 베이스를 통해 나사 | 6 | ₩ 160,475 | RFQ
| |
S20GB306 | 120 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 경마장 | 36 " | 스테인리스 강 | 베이스를 통해 나사 | 6 | ₩ 224,665 | ||
S20GB512 | 120 | 상아 | 강철 | 경마장 | 60 " | 강철 | 베이스를 통해 나사 | 5 | ₩ 237,510 | ||
V20GB306TRGFI | - | 상아 | - | 사전 배선 된 레이스 웨이 | 3ft. | 강철 | 베이스 또는지지 클립을 통해 나사 | 6 | - | RFQ
| |
V20GB606TRGFI | - | 상아 | - | 사전 배선 된 레이스 웨이 | 6" | 강철 | 베이스 또는지지 클립을 통해 나사 | 11 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.