그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직선 블레이드 커넥터 |
A | 20 |
항균 | 아니 |
색상 | 투명한 |
코드 크기 | 0.230 "~ 0.720" |
학년 | 병원 |
HP | 1.0 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
자재 | 나일론 |
NEMA 플러그 구성 | 5-20R |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 1 |
전원 표시 등 | 아니 |
전압 | 125 VAC |
배선 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
프로덕트 | 모델 | A | 색상 | 코드 크기 | 학년 | HP | NEMA 플러그 구성 | 전선 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS5269X | 15 | 블랙 / 화이트 | 0.230 "~ 0.690" | 산업(공업) | 0.5 | 5-15R | 2 | ₩ 28,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.