항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 1/2 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 50ft. |
호스 재질 | 폴리 에스터 브레이드가있는 하이브리드 폴리머 |
호스 배출구 (In.) | 1/2 "(M) NPT |
걸쇠 | 스프링로드 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
전체 높이 | 19.25 " |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 7.75 " |
릴 입구 | 1/2 "(F) NPT |
씰 타입 | 바이 턴 |
회전 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 14.84 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | 릴 입구 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 호스 재질 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8230N-GRA | 1/4 "(M) NPT | 3 / 8 " | 30ft. | 폴리 우레탄 | 140도 F | 12.25 " | 13.5 " | 6.375 " | ₩ 168,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.