그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 작동 식 그리스 건 |
공기 흡입구 크기 | 1/4 인치 FNPT |
벌크 용량 | 16 온스 |
카트리지 용량 | 14 온스 |
그리스 건 채우기 | 카트리지, 흡입, 벌크 |
그리스 유형 | NLGI 등급 2 그리스까지 포함 |
호스 길이 | 12 " |
맥스. 운영 PSI | 6000 |
노즐 연장 유형 | 강성 파이프 및 플렉스 호스 |
파이프 길이 | 6" |
1-Oz의 스트로크. 산출 | 28 |
도구 길이 | 16.5 " |
튜브 색상 | 회색 |
스트로크 당 음량 | 0.035 온스 |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 19.69 |
HS 코드 | 8467195030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.