그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 바디 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
컬러 코드 | 빨간색 |
마감재 | 아연 / 양극 처리 |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 보편적 인 |
잠금 유형 | 소매 |
자재 | 스틸 / 알루미늄 |
최대. 흐름 | CFM 30 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
씰 | 부나 엔 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8481200080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 호스 연결 | 잠금 유형 | 자재 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A73410D-BG | 아연 도금 | (F) NPT | 소매 | 스틸 / 알루미늄 | CFM 30 | 1 / 4 " | ₩ 8,382 | ||
A73420D-BG | 아연 도금 | (M) NPT | 소매 | 스틸 / 알루미늄 | CFM 30 | 1 / 4 " | ₩ 8,242 | ||
A73426D-BG-GRA | 초기화 | (M) NPT | 푸시-투-커넥트 | 알류미늄 | CFM 41 | 1 / 4 " | ₩ 25,620 | ||
A73416D-BG-GRA | 초기화 | (F) NPT | 푸시-투-커넥트 | 알류미늄 | CFM 41 | 1 / 4 " | ₩ 45,479 | ||
A73620D-GRA | 아연 / 양극 처리 | (M) NPT | 소매 | 스틸 / 알루미늄 | CFM 30 | 3 / 8 " | ₩ 13,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.