그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 플러그 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
컬러 코드 | 빨간색 |
마감재 | 아연 도금 |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 보편적 인 |
자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 | 부나 엔 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 호스 연결 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A73440D-BG | 아연 도금 | (M) NPT | 1 / 4 " | ₩ 2,345 | ||
A73630D-GRA | 양극 | (F) NPT | 3 / 8 " | ₩ 3,605 | ||
A73640D-GRA | 양극 | (M) NPT | 3 / 8 " | ₩ 3,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.