LEESON M1135065.00 모터, 1/4 Hp 180V Tenv, 직각, 180V DC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 16.99 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 19.51 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
M1135045.00 | 모터 | ₩ 1,381,642 | ||
M1125071.00 | 모터 | ₩ 1,359,592 | ||
M1125074.00 | DC 기어 모터 | ₩ 1,342,880 | ||
M1125004.00 | 평행 | ₩ 1,012,025 | ||
M1125069.00 | 모터 | ₩ 1,425,007 | ||
M1125073.00 | 모터 | ₩ 1,605,887 | ||
M1125281.00 | DC 기어 모터 | ₩ 2,132,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.