그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 모터 |
A | 7.7 |
조립 | M1041220 |
Duty | 계속 |
효율성 | 53% |
Enclosure | 텐브 |
폼 팩터 | 1.00 |
Frame | 31 |
HP | 1 / 14 - 1 / 7 |
절연 클래스 | F |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | SQ. 플랜지 |
포장 | M1307027.01 |
회전 | 정찰 |
RPM | 1750-4200 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
토크 | 40 온스 |
타입 | DN |
전압 | 12-24 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 16.99 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 19.51 |
프로덕트 | 모델 | A | 조립 | HP | RPM | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1120046.00 | 14 | M1041244 | 1 / 6 - 1 / 3 | 1800-3900 | 94 온스 | ₩ 574,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.