LEESON LM30098 SSD2P25/30T61YEH2 확실한 목적 모터 50-60 헤르츠
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 명확한 목적 모터 |
암호 | E |
디자인 | VERIFY |
Duty | 120/80 시작 / 시간 |
Enclosure | DP |
Frame | 256T |
완전 부하 암페어 | 58 / 29 |
HP | 25 / 30 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 18.7 / 22.4 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 88.3 / 89 |
회전 | 회전 |
RPM | 3600 / 3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
타입 | TDR |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 105.75 |
선박 높이 (cm) | 36.53 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
프로덕트 | 모델 | 포장 | 디자인 | Duty | 역률 | RPM | 샤프트 디아. | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM28867 | B | B | 120/80 시작 / 시간 | 85 / 84 | 1800 / 1800 | 1 3 / 8 " | TDR | 200 / 200 | ₩ 2,002,509 | ||
LM28868 | B | B | 120/80 시작 / 시간 | 85 / 84 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ₩ 2,002,509 | ||
LM28874 | B | VERIFY | 120/80 시작 / 시간 | 80.2 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ₩ 2,730,509 | ||
LM28879 | B | VERIFY | 80/120 시작 / 시간 | 79.3 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | TDR | 200 / 200 | ₩ 3,176,727 | ||
LM28897 | S | VERIFY | 80/120 시작 / 시간 | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 200 / 200 | ₩ 8,017,341 | ||
LM28898 | S | VERIFY | 80/120 시작 / 시간 | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 230 / 460 | ₩ 8,017,341 | ||
LM28904 | S | VERIFY | 80/120 시작 / 시간 | 79 / 78 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ₩ 8,906,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.