LEESON LM30093 SSD2P15/20T6006YEH2 확실한 목적 모터 50-60 헤르츠
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 명확한 목적 모터 |
암호 | G |
디자인 | VERIFY |
Duty | 120/80 시작 / 시간 |
Enclosure | DP |
Frame | 215T |
완전 부하 암페어 | 39 / 53 |
HP | 15 / 20 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 11.2 / 14.9 |
윤활제/루브리컨트 | VERIFY |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 91 / 91.5 |
회전 | 회전 |
RPM | 3600 / 3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 3 / 8 " |
타입 | TDR |
UPC | 691720020722 |
전압 | 200 / 200 |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 42.7 |
프로덕트 | 모델 | 포장 | 디자인 | Duty | 역률 | RPM | 샤프트 디아. | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM28867 | B | B | 120/80 시작 / 시간 | 85 / 84 | 1800 / 1800 | 1 3 / 8 " | TDR | 200 / 200 | ₩ 2,002,509 | ||
LM28868 | B | B | 120/80 시작 / 시간 | 85 / 84 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ₩ 2,002,509 | ||
LM28874 | B | VERIFY | 120/80 시작 / 시간 | 80.2 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ₩ 2,730,509 | ||
LM28879 | B | VERIFY | 80/120 시작 / 시간 | 79.3 / 81.5 | 1800 / 1800 | - | TDR | 200 / 200 | ₩ 3,176,727 | ||
LM28897 | S | VERIFY | 80/120 시작 / 시간 | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 200 / 200 | ₩ 8,017,341 | ||
LM28898 | S | VERIFY | 80/120 시작 / 시간 | 78 / 76 | 1800 / 1800 | - | - | 230 / 460 | ₩ 8,017,341 | ||
LM28904 | S | VERIFY | 80/120 시작 / 시간 | 79 / 78 | 1800 / 1800 | - | TDR | 230 / 460 | ₩ 8,906,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.